BONIMED 超硬チップ付持針器オルセン・ヘガール,剪刀付

BONIMED 超硬チップ付持針器オルセン・ヘガール,剪刀付 BONIMED BONIMED 超硬チップ付持針器オルセン・ヘガール,剪刀付 BONIMED

用途持針器 全長(mm)145 ピッチ(mm)先端:0.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000179 医薬品医療機器等法一般医療機器 村中注文コード669-055-35 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15619810 -
オープン
30,980
34,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする