BONIMED 替刃メスハンドル

BONIMED 替刃メスハンドル BONIMED BONIMED 替刃メスハンドル BONIMED BONIMED 替刃メスハンドル BONIMED BONIMED 替刃メスハンドル BONIMED BONIMED 替刃メスハンドル BONIMED BONIMED 替刃メスハンドル BONIMED BONIMED 替刃メスハンドル BONIMED BONIMED 替刃メスハンドル BONIMED

用途ナイフハンドル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000219 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1本
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 15619889
- 15619889
15619889 - 125 No.3 669-006-30
オープン
1,698
1,868 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 15619898
- 15619898
15619898 - 125 No.3 669-006-31
オープン
2,198
2,418 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 15619907
- 15619907
15619907 - 210 No.3L 669-006-32
オープン
4,398
4,838 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 15619916
- 15619916
15619916 - 135 No.4 669-006-40
オープン
1,698
1,868 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 15619925
- 15619925
15619925 - 135 No.4 669-006-41
オープン
2,198
2,418 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 15619934
- 15619934
15619934 - 210 No.4L 669-006-42
オープン
4,398
4,838 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 15619950
- 15619950
15619950 - 210 669-006-50
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 15619959
- 15619959
15619959 - 210 バイヨネット 669-006-51
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 15619968
- 15619968
15619968 - 160 No.7 669-006-70
オープン
2,598
2,858 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 15619977
- 15619977
15619977 - 125 No.7K 669-006-71
オープン
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする