BONIMED BONIMEDの 医療 BONIMEDの 鋼製小物 BONIMEDの 本体 鉗子 BONIMED 止血鉗子リスター BONIMED 止血鉗子リスター 注文コード 15620284 注文コード 15620284 注文コード 15620300 注文コード 15620300 用途鉗子 全長(mm)185 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000178 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 - 規格 選択解除 無鈎、反無鈎、直 村中注文コード 選択解除 669-710-31669-710-32 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 15620284 - 無鈎、直 669-710-31 オープン ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 3日以内出荷返品不可 15620300 - 無鈎、反 669-710-32 オープン ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 医療 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ADEポータブル身長計キャリーバッグ ADE 税込¥6,378~ ¥5,798~ サージカルクリッパープロ 充電器 9682 スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 母乳実感ガラス240ml(Music) 22 ピジョン 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 母乳実感乳首ブラシ 2本入 ピジョン 税込¥714 ¥649 バスケットへ 香りですっきりスティック ピジョン 税込¥505 ¥459 バスケットへ 母乳実感ガラス160ml(Music) 22 ピジョン 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ベビーパウダー(もも) 125g ピジョン 税込¥648 ¥589 バスケットへ 滅菌直後パッドαガード オオサキメディカル 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ サージカルクリッパー 可動 セット 9667L カエバナシ スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ おしゃぶりSkin 0-3/S スヌーピー柄 ピジョン 税込¥813 ¥739 バスケットへ ダッコ マミーパット アクティブライト 132枚入 オオサキメディカル 税込¥835 ¥759 バスケットへ イオンガード ベビーバリアミスト ピジョン 税込¥835 ¥759 バスケットへ 鼻づまり改善薬 50g ピジョン 税込¥747 ¥679 バスケットへ 外科剪刀(左利き用)両鈍・直型 フリッツメディコ 税込¥3,958~ ¥3,598~ まいリハ エルエーピー 税込¥120,780 ¥109,800 母乳実感パーツ ストロー ピジョン 税込¥868 ¥789 バスケットへ 母乳実感パーツ ふた ピジョン 税込¥758 ¥689 バスケットへ ダッコ マミーパット ファインプラス 152枚 オオサキメディカル 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ サージカルクリッパー 可動 用替刃 9660 50マイ スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ サージカルクリッパープロ用替刃 9680 50マイ スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療鋼製小物本体 鉗子 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります 本体 鉗子 鉗子立て 鉗子 剪刀 メス・カッター・ナイフ 医療用ピンセット 持針器 開口器・開創器 鋭匙・鈎 骨鉗子 骨片打込器 剥離子・起子 穿刺針・生検針 吸引シカン 消息子 スタイレット その他鋼製器具 シェアする マイページ 最近見た商品