BONIMED 止血鉗子ベビーモスキート

BONIMED 止血鉗子ベビーモスキート BONIMED BONIMED 止血鉗子ベビーモスキート BONIMED BONIMED 止血鉗子ベビーモスキート BONIMED BONIMED 止血鉗子ベビーモスキート BONIMED BONIMED 止血鉗子ベビーモスキート BONIMED BONIMED 止血鉗子ベビーモスキート BONIMED BONIMED 止血鉗子ベビーモスキート BONIMED

用途鉗子 全長(mm)100 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000178 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1本
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15620458 - 無鈎、反 669-042-22
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
15620467 - 有鈎、直 669-042-23
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
15620476 - 有鈎、反 669-042-24
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
15620449 - 無鈎、直 669-042-21
オープン
7,998
8,798 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする