BONIMED メーヨ剪刀Saw Edge

BONIMED メーヨ剪刀Saw Edge BONIMED BONIMED メーヨ剪刀Saw Edge BONIMED BONIMED メーヨ剪刀Saw Edge BONIMED

用途はさみ 規格 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000180 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
村中注文コード
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15622235 - 145 669-064-72
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
15622260 - 170 669-064-74
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする