BONIMED マイクロアドソンピンセット

BONIMED マイクロアドソンピンセット BONIMED BONIMED マイクロアドソンピンセット BONIMED BONIMED マイクロアドソンピンセット BONIMED BONIMED マイクロアドソンピンセット BONIMED BONIMED マイクロアドソンピンセット BONIMED BONIMED マイクロアドソンピンセット BONIMED BONIMED マイクロアドソンピンセット BONIMED BONIMED マイクロアドソンピンセット BONIMED

用途ピンセット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000294 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1本
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
全長(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 15622348
- 15622348
15622348 - 120 無鈎 0.9 451-403-05
オープン
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 15622357
- 15622357
15622357 - 150 無鈎 1.2 451-403-10
オープン
8,698
9,568 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 15622366
- 15622366
15622366 - 120 有鈎 0.9 451-423-05
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 15622375
- 15622375
15622375 - 150 有鈎 1.2 451-423-10
オープン
9,298
10,228 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする