BONIMED チューブローラー鉗子ハンドタイプ

BONIMED チューブローラー鉗子ハンドタイプ BONIMED BONIMED チューブローラー鉗子ハンドタイプ BONIMED

用途チューブ用クランプ 全長(mm)155 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000200 医薬品医療機器等法一般医療機器 村中注文コード451-001-90 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15622497 -
オープン
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする