BONIMED アドソンピンセットアヤスジ

BONIMED アドソンピンセットアヤスジ BONIMED BONIMED アドソンピンセットアヤスジ BONIMED BONIMED アドソンピンセットアヤスジ BONIMED BONIMED アドソンピンセットアヤスジ BONIMED BONIMED アドソンピンセットアヤスジ BONIMED BONIMED アドソンピンセットアヤスジ BONIMED

用途ピンセット 全長(mm)120 先端幅(mm)1.3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000294 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
村中注文コード
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 15622619
- 15622619
15622619 - 無鈎 451-210-01
オープン
7,298
8,028 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 15622628
- 15622628
15622628 - 有鈎 451-424-05
オープン
7,198
7,918 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする