曜日別特売

ラッシングベルト トラック用 Jフック 35mm 1000kg

ラッシングベルト トラック用 Jフック 35mm 1000kg - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 Jフック 35mm 1000kg - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 Jフック 35mm 1000kg - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 Jフック 35mm 1000kg - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)

用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)材質(ベルト)ポリエステル付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000破断荷重(kg)2000ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト厚(mm)約1.82内容量1本
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15623179E6259251000352
オープン
2,388
2,627(税込)
当日出荷
15623188E6259261000353
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
15623197E6259271000354
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
15623206E6259281000355
オープン
2,988
3,287(税込)
当日出荷
15623215E6259291000356
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ラッシングベルト Jフック 破断荷重 2000kg~ 荷物を守る!バックルシート付き!詳しくは
こちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15623206
2024-03-15
用途: 複数のドラム缶の固定
その他業種

ベルトの幅もちょうど良く、かなり締め付けられるので、しっかり固定できます。

対象商品 : 15623197
2023-06-28
用途: 消耗品としては良し
製造業

ベルトの厚みがやや薄目ですが、35㎜で足りる用途で有ればそれなりに使用出来ます。
色味も鮮やかなブルーは汚れも目立たず良いです、結構な頻度でベルトが消耗するので、安価な事は満足です、ただ50㎜の物に比べるとバックルが小型なので使用には慣れが必要でしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする