クロロプレン手袋

クロロプレン手袋 コーコス信岡 クロロプレン手袋 コーコス信岡 クロロプレン手袋 コーコス信岡 クロロプレン手袋 コーコス信岡 クロロプレン手袋 コーコス信岡 クロロプレン手袋 コーコス信岡
(1件のレビュー)

ウェットスーツ素材のクロロプレンゴム素材が保温性を高めます。
発砲クロロプレン合成ゴムをポリエステルジャージではさんだ3層構造。
手のひら部分はハイグリップすべり止め付き。
手首部分は面ファスナーアジャスター。
手首と甲に視認性を高める反射プリント入り。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア キャンプ スポーツ 材質クロロプレンゴム 入数(双)1 機能保温性 全長(cm)Lサイズ:22 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)23.5 内容量1双
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18506147 B-806 グリーン S
オープン
749
824 (税込)
3日以内出荷
18506156 B-806 グリーン M
オープン
749
824 (税込)
3日以内出荷
18506165 B-806 グリーン L
オープン
749
824 (税込)
3日以内出荷
18506174 B-806 ブラウン S
オープン
749
824 (税込)
3日以内出荷
18506190 B-806 ブラウン M
オープン
749
824 (税込)
3日以内出荷
18506199 B-806 ブラウン L
オープン
749
824 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途:
防寒

ちゃんとスペックを確認しなかったこちらも悪いとは思いますが、指部の長さが短かすぎです。
手のひら周りは23.5cmとM~Lサイズなのに、中指長が7cmってレディースSサイズ並みです。
装着前にパッケージを切ってしまったので返品もできないし、これならレディースサイズと記載していなければおかしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする