フェイスカバーカモフラ

フェイスカバーカモフラ コーコス信岡 フェイスカバーカモフラ コーコス信岡 フェイスカバーカモフラ コーコス信岡 フェイスカバーカモフラ コーコス信岡
(2件のレビュー)

裏起毛であったかいバラクラバ(目出し帽)。
6WAYの着こなし(1.フルフェイス、2.アンダーチン、3.フェイスマスク、4.ネックゲイター、5.ベンティング、6.ビーニー)が可能です。

用途作業 ワーク 軽作業 アーミーカモフラ サイズF 質量(g)51 寸法(cm)マスク廻り:50、帽子部分:17、ネック後部:17、前部:33 頭囲(cm)56 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18506689 B-824
オープン
899
989 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18506689
2025-04-07
用途:
ヘルメットの下に
S&M COMPANY 様 (卸売・小売業)

現場がタオルを巻く事が禁止になり寒い時など重宝しています。
夏用だとヘルメット独自の日焼けも防げるので必需品となってます

2024-12-15
用途:
農作業
農・林・水産業

大きくもなく小さくもなく被りやすいです
耳元が隠れるので冬は必需品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする