透湿防水防寒背抜き手袋

透湿防水防寒背抜き手袋 コーコス信岡 透湿防水防寒背抜き手袋 コーコス信岡 透湿防水防寒背抜き手袋 コーコス信岡 透湿防水防寒背抜き手袋 コーコス信岡 透湿防水防寒背抜き手袋 コーコス信岡 透湿防水防寒背抜き手袋 コーコス信岡 透湿防水防寒背抜き手袋 コーコス信岡 透湿防水防寒背抜き手袋 コーコス信岡

中間層に透湿防水素材を使用しているので、背抜きなのに水の侵入を防いで湿気を外に逃がす仕様。
寒い場所でも暖かい裏起毛タイプ。

用途作業 ワーク 軽作業 スポーツ タウンユース ブラック 入数(双)1 機能透湿・防水・防寒 全長(cm)Lサイズ:31 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22 内容量1双
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18507048 N-3156 M
オープン
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
18507057 N-3156 L
オープン
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
18507066 N-3156 LL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする