DM for Archive 対応 BD-Rメディア
パイオニア製ブルーレイドライブ動作確認済みの安心品質。100年以上の長期保存が可能なJIS X6257準拠ディスク
本製品は、長期保存に適した独自の記録膜を採用し、厳格な品質管理とパイオニア製ブルーレイドライブで動作確認を実施した、安定した記録品質のブルーレイディスクです。
さらにDM for Archive対応ドライブとの組み合わせで、JIS X6257規格に準拠した長期保存に必要な高品質記録が可能なため、法定文書をはじめとする大切なデータの保存に最適です。
法定保存文書例:会計帳簿、取引証憑、決算書類、源泉徴収関連書類、株主総会等会議議事録、税務関連書類、人事関連書類など
JIS X6257(長期データ保存用光ディスクの品質判別方法及び長期保存システムの運用方法)に準拠
JIIMA認証(アーカイブ用光ディスク認証)を取得
DM(Defect Management) for Archive対応ディスク
長期保存に適した独自の記録膜
仕様AACS対応:対応、DM for Archive対応:対応、JIS X6257規格準拠:適合、JIIMAアーカイブ用光ディスク認証:認証取得
質量(g)14.5
タイプデータ用、録画用
規格BD-R (DM for Archive対応)
記録方式記録回数:1回のみ
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2
速度記録速度:1-6倍速
レーベル面色ホワイト
印刷範囲:22-118
記録時間地上デジタル180分、BSデジタル130分
入数3枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケース5mmプラケース(透明)
容量(GB)25
内容量1パック(3枚)
注意
※BDR-WX01DM専用のメディアです。※この製品は、Blu-ray Disc Recordable Format Ver.1.3に準拠しています。6倍速BD-Rに対応した機器でお使いください。対応していない機器で使用すると故障の原因になる場合があります。
※録画時間は、放送や録画機器、録画モードにより異なります。
※記憶容量は計算方法の違いにより、使用機器によっては少なく表示されることがあります。
※改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。万一、メーカーの製造上の原因による品質不良がありました場合には、お買い上げ後1年以内に限り、同数の新しい製品とお取り替えいたします。なお、記録内容の補償を含めそれ以外の責はご容赦ください。
※あなたが録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
※複製を制限する信号が含まれている市販のソフトや放送番組は録画できません。