曜日別特売

エブケアエンボス絞り ピンク

エブケアエンボス絞り ピンク - エブノエブケアエンボス絞り ピンク - エブノエブケアエンボス絞り ピンク - エブノ

指部分に絞り加工を施し、ズレを防いで作業性をUP!

仕様箱入材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.025ピンク入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合左右区別左右兼用エンボス加工外エンボス取出位置手首取出し内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
185118693056S287.512
オープン
209
230(税込)
当日出荷
185118603056SS27.5711
オープン
取扱い終了
185118783056M28812.5
オープン
取扱い終了
185118873056L29913
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする