ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ 天然ゴム 10枚入

ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ 天然ゴム 10枚入 SHOWA(ショーワグローブ) ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ 天然ゴム 10枚入 SHOWA(ショーワグローブ) ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ 天然ゴム 10枚入 SHOWA(ショーワグローブ) ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ 天然ゴム 10枚入 SHOWA(ショーワグローブ) ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ 天然ゴム 10枚入 SHOWA(ショーワグローブ) ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ 天然ゴム 10枚入 SHOWA(ショーワグローブ) ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ 天然ゴム 10枚入 SHOWA(ショーワグローブ)

天然ゴム製使いきり手袋10枚入です。
伸縮性に優れ、薄く手にしなやかにフィットします。
天然ゴム製のためやわらかく手になじみ、指先の感覚を活かせます。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。

用途[家庭用] [掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護] 材質天然ゴム ナチュラル サイズM 入数(枚)10 機能伸縮性・薄手 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無 内容量1袋(10枚)
注意
※ 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ 薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。非常に薄い手袋のため、薬品や溶剤によっては十分な耐性がありません。早めに交換してください。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※ 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 本品は使いきりのため、再使用しないでください。
※ 手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18511318 -
オープン
199
219 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする