CATEYE
PB-800
アルミボディ
シンプルでスマートなボディ
材質
ワン:アルミ
色
シルバー
質量(g)
22
アズワン品番
64-9546-69
取付径(Φmm)
直径 約22.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18548479
PB-800
¥
700
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください