ヒザが濡れないレインポンチョ

ヒザが濡れないレインポンチョ - Kawasumi(川住製作所)ヒザが濡れないレインポンチョ - Kawasumi(川住製作所)ヒザが濡れないレインポンチョ - Kawasumi(川住製作所)ヒザが濡れないレインポンチョ - Kawasumi(川住製作所)ヒザが濡れないレインポンチョ - Kawasumi(川住製作所)

ヒザが濡れない通学・通勤にオシャレなレインポンチョ
ヒザが濡れないための構造
背中の反射ロゴと前面グリップ部の反射帯で夜道も光って安全です。
優れたはっ水・防水性で雨の日も安心。
顎紐と被り込み調整ベルトでフードの調整が可能!前方も見やすい!
手元のベルトで走行中もポンチョの前面がめくれ上がらない!
手元のベルトや被り込み調整ベルトなどを使用し乾燥も楽々。

材質本体:ポリエステル100%(PVCコーティング)防水カーキ質量(g)347着丈(cm)約87適応身長(cm)155~175裄丈(cm)約100内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18549005KW-900KH
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする