屋外ポスタースタンド

屋外ポスタースタンド アルモード (ベルク) 屋外ポスタースタンド アルモード (ベルク)

屋外でも使える防水機能ある両面ポスタースタンド。

用途B1用紙表示 仕様折りたたみ式 付属品1.5mm透明アクリル防水枠付面板2枚、2mmプラダン+3mmアルミ複合板2枚、保持パイプ付き 材質/仕上フレーム:アルミ押出材/アルマイト仕上 質量(kg)10.4 シルバー 奥行(mm)725 間口(mm)763 全高(mm)1301 適合サイズB1 コーナーナイロン 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)725×1028 内容量1台
注意
※B1ラミネート用紙推奨。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18551288 2877C B1
57,000
52,980
58,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする