タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 イエロー No.95
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのばんじゅう用袋で、段ボールやケースの内袋としてもお使いいただけます。
用途
食品用
材質
HDPE
長さ(mm)
650
厚さ(mm)
0.01
色
イエロー
入数(枚)
600
仕上幅(mm)
570
総幅(mm)
950
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
0.01×570×650
マチ(mm)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(600枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18553038
S238545
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください