ファインケミカルジャパン
スパッタリリーズNET
溶接用トーチのノズルにスパッターが付着するのを防ぐ離型剤です。
乾性タイプのグラファイトの被膜を作りますので効果が長持ちします。
スパッター発生の多い炭酸ガス溶接はもちろん、全ての溶接に使用できます。
使用方法
1.使用前に缶を上下に良く振って下さい。
2.次にノズルより10cmくらい離して均一に薄くスプレーします。
3.新しいノズルの場合、1回スプレー後、10分位してから再度スプレーしますとより効果的です。
4.スプレー後、10分位で乾性被膜を作ります。
用途
溶接用トーチのスパッター付着防止
形態
スプレー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
30mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(180mL)
関連資料:
(0.18MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19454096
FC-152
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください