曜日別特売

クリンコート・VLスプレー

クリンコート・VLスプレー - ファインケミカルジャパンクリンコート・VLスプレー - ファインケミカルジャパンクリンコート・VLスプレー - ファインケミカルジャパンクリンコート・VLスプレー - ファインケミカルジャパンクリンコート・VLスプレー - ファインケミカルジャパンクリンコート・VLスプレー - ファインケミカルジャパンクリンコート・VLスプレー - ファインケミカルジャパン

クリンコートVLは特に超精密部品の保護用に開発しました不純物を含まない高品質の保護剤です。
従来、精密部品の表面の汚れや傷、割れ等の損傷を防ぐため特殊なパッケージで保護していましたが、クリンコートVLを使用することにより極めて手軽に、また完全に保護できます。
速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。
硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。
不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。
不純物や重金属は一切含んでいませんので赤色の透明な膜を形成します。
被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。
被膜を剥離する時は品物の端にセロテープを貼って引っ張るだけで簡単にはがせます。

用途レンズ、ガラス部品の保護・各種半導体シリコンウェーハやガラスフォートマスクの保護・コンパクトディスク(CD)の型の保護・その他各種精密部品の保護危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.08MB)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
主成分
危険物の数量
危険物の性状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19454105FC-1241本(420mL)被膜:赤色透明特殊塩ビエステル共重合体、可塑性、染料、トルオール、MEK189mL非水溶性
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
44707244FC-124-R41缶(4kg)(被膜)赤色透明特殊塩ビエステル共重合体、可塑剤、染料、トルオール、MEK4L水溶性
26,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
44707260FC-124-R181缶(18kg)(被膜)赤色透明特殊塩ビエステル共重合体、可塑剤、染料、トルオール、MEK18L水溶性
98,700
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44707269FC-124-C41缶(4kg)(被膜)クリア特殊塩ビエステル共重合体、可塑剤、染料、トルオール、MEK4L水溶性
26,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
44707278FC-124-C181缶(18kg)(被膜)クリア特殊塩ビエステル共重合体、可塑剤、染料、トルオール、MEK18L水溶性
98,700
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44707287FC-124-B41缶(4kg)(被膜)ブラック特殊塩ビエステル共重合体、可塑剤、染料、トルオール、MEK4L水溶性
26,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
44707296FC-124-B181缶(18kg)(被膜)ブラック特殊塩ビエステル共重合体、可塑剤、染料、トルオール、MEK18L水溶性
106,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする