防草シート用補修テープ 80mm×10m

防草シート用補修テープ 80mm×10m TOMSON(トムソン)

穴や破れの補修に。ピン打ちの補強に。シート同士のつなぎに。ホツレ止めに。

用途防草シート 材質ポリプロピレン、ゴム+樹脂 幅(mm)80 質量(g)500 長さ(m)10 内容量1個(80mm)
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※作業時は安全のため手袋などを着用してください。
※人や重量物を支えたり落下防止には使用しないで下さい。
※火気の近くでは使用しないで下さい。
※風で飛ばされないよう別売りの留め具などで固定して下さい。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所を避け保管して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※廃棄する際は自治体のルールに従って処分して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19454358 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする