安心防災17点セット

安心防災17点セット 岸田産業

災害時に役立つアイテムを厳選したセット。幅広のショルダーベルトは肩への負担も少なくお子様や女性、お年寄りにも安心て持ち運びができます。

付属品単四電池3本 セット内容エマージェンシーリュック、LEDラジオライト(AM/FM)、ブルーシート、エアークッション、ポリラップ、非常用給水バッグ(5L用)、三角巾、非常用呼子笛、使い捨てカイロ、使い捨てマスク、絆創膏・綿棒セット、水に流せるティッシュ(10枚)、ウエットティッシュ(20枚)、アルミ温熱シート、携帯トイレ(小用)、滑り止め付き軍手、防災ガイドメモ/各1 材質ナイロン、ABS樹脂、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂、綿、アルミニウム、ナイロン、不織布、再生紙、アルミ蒸着ポリエチレン、PET、吸水性ポリマー、ポリ塩化ビニル、ポリエステル、紙、他 質量(g)約1220 人数一人用 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)リュック/約330×120×400 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19453579 8-800D
8,000
7,798
8,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする