緊急防災19点セット
保存食や保存水に情報源となるラジオなど災害時に役立つアイテムを厳選してセット。幅広のショルダーベルトは肩への負担も少なくお子様や女性、お年寄りにも安心て持ち運びができます。
付属品単四電池3本
セット内容エマージェンシーリュック、LEDラジオライト(AM/FM)、アルカリ保存水(500ml)、7年クッキー(70g)、非常用給水バッグ(5L用)、ブルーシート、エアークッション、ポリラップ、ジプロックフリーザーバッグ(ML各1枚)、非常用ウエットタオル、非常用呼子笛、使い捨てマスク、絆創膏・綿棒セット、水に流せるティッシュ(10枚)、ウエットティッシュ(20枚)、アルミ温熱シート、携帯トイレ(小用)、滑り止め付き軍手、防災ガイドメモ/各1
材質ナイロン、ポリスチレン、ポリプロピレン、鉄、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂、綿、小麦、スチール、アルミニウム、ナイロン、ABS樹脂、不織布、再生紙、アルミ蒸着ポリエチレン、PET、吸水性ポリマー、ポリ塩化ビニル、紙、他
質量(g)約1870
人数一人用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)リュック/約330×120×400
内容量1セット
注意
※賞味期限約7年間、原料に小麦・乳成分・卵を含む