緊急防災29点セット

緊急防災29点セット 岸田産業

緊急時にサッとキャスターで避難できる便利な防災リュックセット。
キャリー付き防災リュックはキャリーカートとリュックの取り外しが可能。
給水タンクなど、重い荷物をカートに載せて運ぶことが出来ます。(約20kgまで)
キャリーカートは、2段階調節可能

付属品単四電池3本 セット内容キャリー付き防災リュック、ヘルメット、LEDラジオライト(AM/FM)、ブルーシート、エアークッション、ウォータータンク(10L用)、三角巾、ポリラップ、防災用簡易ライト、エマージェンシーポーチ、非常用呼子笛、使い捨てマスク、絆創膏・綿棒セット、水に流せるティッシュ(10枚)、ウエットティッシュ(20枚)、アルミ温熱シート、滑り止め付き軍手、防災ガイドメモ/各1、あんしん保存水(500ml)×3、7年クッキー(70g)、乾パン缶(100g)/各2、携帯トイレ(小用)×4 材質ポリエステル、ポリウレタン、アルミニウム合金、FRP、ABS樹脂、ポリスチレン、ポリプロピレン、鉄、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂、アルミニウム、ナイロン、吸水性ポリマー、プラスチック、化学発光液、PET、紙、他 質量(g)約5550 人数一人用 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)リュック/約340×220×500 内容量1セット
注意
※賞味期限乾パン・水は約5年間、クッキーは約7年間・原料に小麦、乳成分、卵を含む
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19453649 8-2000C
20,000
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする