緊急防災24点セット

緊急防災24点セット 岸田産業

便利なキャリーカート付きのリュックをはじめ保存食や保存水など、もしもの時に備えて置けば安心のアイテムを揃えた役立つ防災セット
キャリーカートは、2段階調節可能

セット内容キャリー付き防災リュック、レスキューライス(五目ごはん・ドライカレー・ピラフ)7年クッキー(70g)、マルチレスキューライトⅡ、ブルーシート、エアークッション、ウォータータンク(10L用)、三角巾、携帯トイレ(5回分)、ガードポンチョ、絆創膏・綿棒セット、水に流せるティッシュ(10枚)、ウエットティッシュ(20枚)、アルミ温熱シート、非常用呼子笛、滑り止め付き軍手、防災ガイドメモ/各1、アルカリ保存水(500ml)×3,使い捨てマスク×2 材質ポリエステル、ポリウレタン、アルミニウム合金、うるち米、小麦粉、ABS樹脂、ポリエチレン、鉄、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、綿、抗菌凝固剤、不織布、再生紙、アルミ蒸着ポリエチレン、アルミニウム、ナイロン、紙、他 質量(g)約5210 人数一人用 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)リュック/約340×220×500 内容量1セット
注意
※賞味期限は約7年間、原料に小麦、乳成分、卵を含む。単四電池3本別売り
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19453658 8-2500B
25,000
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする