曜日別特売

YCL型トルクレンチ

YCL型トルクレンチ - 東日製作所

締付け時のオーバートルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。
設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。
ヘッド交換式トルクレンチ。1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
YCL2シリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。

用途組み立て、重要保安部品の締付け。精度(%)±3主な用途組み立て、重要保安部品の締付け
注意
※全長は本体のみの長さです。
※交換ヘッドのPH(パイレンヘッド)は使用できません。
※2022/1からYCL2シリーズのSI単位製品とメトリック単位製品はISO6789:2017に対応。
※校正証明書が従来品から変わります。
※アメリカン単位はISO6789:2017に対応しません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(kg)
寸法d(mm)
有効長(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19457648YCL10N2X10D1本2450.352021536
49,200
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19457657YCL20N2X10D1本2450.352021536
49,200
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19457666YCL70N2X12D1本3090.5321.727537
74,500
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19457675YCL140N2X15D1本4141.0527.238046.5
110,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19457684YCL180N2X19D1本6071.753057950
202,900
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06385429YCL10N2X10D(校正企業実施校正証明書一式付)1台2450.352021536
オープン
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385438YCL10N2X10D(英語版校正証明書付)1台2450.352021536
オープン
60,980
67,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385447YCL20N2X10D(校正企業実施校正証明書一式付)1台2450.352021536
オープン
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385456YCL20N2X10D(英語版校正証明書付)1台2450.352021536
オープン
60,980
67,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385465YCL70N2X12D(校正企業実施校正証明書一式付)1台3090.5321.727537
オープン
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385481YCL70N2X12D(英語版校正証明書付)1台3090.5321.727537
オープン
86,980
95,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385490YCL140N2X15D(校正企業実施校正証明書一式付)1台4141.0527.238046.5
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385499YCL140N2X15D(英語版校正証明書付)1台4141.0527.238046.5
オープン
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385508YCL180N2X19D(校正企業実施校正証明書一式付)1台6071.753057950
オープン
269,800
296,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385517YCL180N2X19D(英語版校正証明書付)1台6071.753057950
オープン
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする