曜日別特売

DB/DBE型トルクレンチ

DB/DBE型トルクレンチ - 東日製作所DB/DBE型トルクレンチ - 東日製作所DB/DBE型トルクレンチ - 東日製作所

ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。
手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。
ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く)
DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。
DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。
DBEはエクステンションハンドル付き。
DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。

用途検査、締付け用精度(%)±3
注意
※置針付きは型式の後に-Sが付きます。
※置針付きの-Sモデルの外観寸法は置針無しモデルと同じです。
※DBRの加力はレバブロック、ウィンチを使用します。
※□25.4以上の角ドライブには貫通穴ソケットをご利用ください。
※校正証明書と一部製品の型式名が従来品から変わります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全19種類を絞り込む
トルク測定範囲(N・m)
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(kg)
全幅(mm)
適合ねじ
トルク測定範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19457824DB6N51本2050.477.2普通鋼:M5、M6、ハイテン:M4(M4.5)0.7~6
26,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
19457840DB12N51本2050.477.2普通鋼:(M7)、ハイテン:M5、M61.4~12
26,900
21,980
24,178(税込)
当日出荷
19457849DB25N51本2450.477.2普通鋼:M8、ハイテン:(M7)3.5~25
27,100
21,980
24,178(税込)
当日出荷
19457858DB280N51本6901.6577.2普通鋼:M20、ハイテン:M1635~280
42,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
19457867DBE2800N51本238016.891普通鋼:(M39)M42、ハイテン:(M33)350~2800
209,800
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19457876DB6N5(トレサビリティ体系図付)1セット2050.477.2普通鋼:M5、M6、ハイテン:M4(M4.5)0.7~6
34,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19457885DB12N5(トレサビリティ体系図付)1セット2050.477.2普通鋼:(M7)、ハイテン:M5、M61.4~12
34,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19457894DB25N5(トレサビリティ体系図付)1セット2450.477.2普通鋼:M8、ハイテン:(M7)3.5~25
35,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19457910DB280N5(トレサビリティ体系図付)1セット6901.6577.2普通鋼:M20、ハイテン:M1635~280
50,900
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19457919DBE2800N5(トレサビリティ体系図付)1セット238016.891普通鋼:(M39)M42、ハイテン:(M33)350~2800
217,800
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19457928DB6N5(校正企業実施一般校正証明書一式付)1セット2050.477.2普通鋼:M5、M6、ハイテン:M4(M4.5)0.7~6
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19457937DB12N5(校正企業実施一般校正証明書一式付)1セット2050.477.2普通鋼:(M7)、ハイテン:M5、M61.4~12
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19457946DB25N5(校正企業実施一般校正証明書一式付)1セット2450.477.2普通鋼:M8、ハイテン:(M7)3.5~25
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19457955DB280N5(校正企業実施一般校正証明書一式付)1セット6901.6577.2普通鋼:M20、ハイテン:M1635~280
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828410DB12N5(英語版一般校正証明書付)1セット2050.477.2普通鋼:(M7)、ハイテン:M5、M61.4~12
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828428DB25N5(英語版一般校正証明書付)1セット2450.477.2普通鋼:M8、ハイテン:(M7)3.5~25
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828446DB280N5(英語版一般校正証明書付)1セット6901.6577.2普通鋼:M20、ハイテン:M1635~280
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828464DB6N5(英語版一般校正証明書付)1セット2050.477.2普通鋼:M5、M6、ハイテン:M4(M4.5)0.7~6
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66332221DBE2800N5(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台238016.891普通鋼:(M39)M42、ハイテン:(M33)350~2800
オープン
279,800
307,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする