曜日別特売

CDB-S型ヘッド交換式トルクレンチ

CDB-S型ヘッド交換式トルクレンチ - 東日製作所CDB-S型ヘッド交換式トルクレンチ - 東日製作所

ヘッド交換式トルクレンチ。
軽量、見やすく検査用として最適。
用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
CDBは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転可能。
ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(CDB300N、420Nを除く)
CDB25N~200Nは樹脂グリップ付。
CDB-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。

用途検査、締付け用
注意
※全長は、本体のみの長さです。
※交換ヘッドのPH(パイレンヘッド)は使用できません。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(kg)
全高(mm)
適合ねじ
トルク測定範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19458165CDB25N5X10D-S1本2550.4857普通鋼:M10、ハイテン:(M7)3.5~25
34,100
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
19458174CDB300N5X22D-S1本7201.6563.1普通鋼:M20(M22)、ハイテン:M1635~300
52,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458190CDB25N5X10D-S(トレサビリティ体系図付)1セット2550.4857普通鋼:M10、ハイテン:(M7)3.5~25
42,100
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458199CDB300N5X22D-S(トレサビリティ体系図付)1セット7201.6563.1普通鋼:M20(M22)、ハイテン:M1635~300
60,300
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19458208CDB25N5X10D-S(校正企業実施一般校正証明書一式付)1セット2550.4857普通鋼:M10、ハイテン:(M7)3.5~25
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458217CDB300N5X22D-S(校正企業実施一般校正証明書一式付)1セット7201.6563.1普通鋼:M20(M22)、ハイテン:M1635~300
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828604CDB25N5X10D-S(英語版一般校正証明書付)1セット2550.4857普通鋼:M10、ハイテン:(M7)3.5~25
オープン
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828629CDB300N5X22D-S(英語版一般校正証明書付)1セット7201.6563.1普通鋼:M20(M22)、ハイテン:M1635~300
オープン
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする