ゆびストップ【440mm×1本】
本製品はドアの蝶番側に取り付け、指や福をはさんでしまう事故を防ぐための商品です。
約90°に広がるジャバラ形状で伸縮性があり、商品を取付後でもスムーズにドアの開閉ができます。
本体に付属する両面テープで貼るだけで取付できるので、ご購入後すぐにお使いいただけます。
用途ドア用すきま伸縮カバー
材質軟質PVC/硬質PVC
幅(mm)伸び幅:最大約150
色ホワイト
寸法(高さH×奥行D)(mm)440×14
内容量1セット
注意
※本製品は室内ドア用です。屋外には使用しないでください。また大型ドアや特殊ドアには取付できません。※本製品は指はさみ事故防止補助製品で、指はさみ事故を完全に防ぐことはできません。予めご了承の上、ご使用ください。