曜日別特売

スマートカメラ 防水/首振/高輝度

スマートカメラ 防水/首振/高輝度 - カシムラスマートカメラ 防水/首振/高輝度 - カシムラスマートカメラ 防水/首振/高輝度 - カシムラスマートカメラ 防水/首振/高輝度 - カシムラスマートカメラ 防水/首振/高輝度 - カシムラスマートカメラ 防水/首振/高輝度 - カシムラスマートカメラ 防水/首振/高輝度 - カシムラスマートカメラ 防水/首振/高輝度 - カシムラ
(2件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

防水機能が付いて玄関やガレージへの設置も可能なスマートカメラです。左右310度、上下140度スマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たい所に調節ができます。
強力赤外線で暗闇でも最大20mまで見える(白黒画像)、高輝度LEDで暗闇でも周囲を明るく照らしてカラーで見えます。
スピーカー、マイク付で双方向通話が可能です。また、スピーカーで警告音を鳴らす事が出来るので、不審者への警告も可能です。
カシムラのスマート家電との連動が可能なので、スマートカメラで動体感知からの照明のスイッチを入れる、テレビをつけるといった連動が可能です(アプリSmart Life-Smart Livingで動作する製品)。

仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 20m/4灯付属品ACアダプター(コード長3m)、取付用アダプター、取付用ネジ×2、アンカー部品×2、リセット用ピン形状防水質量(g)235消費電力(W)最大6、最小1.68入力DC12V 1AレンズHigh definition lens:2.8mm準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度高画質(FHD):2304×1296、低画質(360p):640×360、静止画:2304×1296視野角水平に360°/垂直に225°防塵防水性能IP65フォーマット形式動画:mp4、静止画:png動作温度(℃)0~40(結露しないこと)色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常20fps、暗視12fps画角水平に135°/垂直に85°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92イメージセンサー1/2.9型 CMOS 300万画素通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)可動範囲(°)水平に310/垂直に140適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)内容量1台
注意
※本商品のご利用には無線LAN環境が必要です。
※SDカードに記録した動画や画像はプライバシー保護のため、製品本体装着時に限りアプリ内で確認が可能です。
※付属のAC充電器は防水対応ではありません。屋外にAC充電器を設置する場合は防水対策をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19458619KJ-188
オープン
6,998
値下げ
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

首振&強力赤外線!防水対応スマートカメラ【KJ-188】
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19458619
2024-02-12
用途: 店頭の防犯用に
製造業

本体は防水仕様でもアダプターが防水になっていない所
わかっていても少し残念でした

対象商品 : 19458619
2023-07-20
用途: 倉庫の監視
建設業・工事業

操作もしやすくて、はっきり映るので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする