ケトル藤

ケトル藤 ラッセルホブス(Russell Hobbs)

「モダンな佇まいが空間までも静かにデザインする」
日本の美、和の美しさを、イギリスのブランド≪ラッセルホブス≫が電気ケトルで表現しました。
日本の伝統的な食器「土瓶」のように、本体上部に取っ手を配置。ハンドルデザインには籐(とう)を模したアクセントを。
鉄瓶のようなふくらみのある注ぎ口のフォルム。熟練した技術と手間をかけた美しい光沢を放つ鏡面仕上げ。
ストレスフリーなフタの開閉「ソフトオープン構造」。フタのふちをシリコンにし、軽い力開け閉めができるストレスフリー構造。
オートオフ機能、空焚き防止機能付き。

材質ステンレス、ポリプロピレン、シリコン 質量(g)830 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1250 コード長さ(m)1.3 機能自動電源オフ、空焚き防止機能 最大容量(L)1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×150×270(本体) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19459215 7210JP
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする