クリアガラスサーバー

クリアガラスサーバー - cores(コレス)クリアガラスサーバー - cores(コレス)クリアガラスサーバー - cores(コレス)クリアガラスサーバー - cores(コレス)クリアガラスサーバー - cores(コレス)クリアガラスサーバー - cores(コレス)

「インテリア感覚でも愉しめるガラスサーバー」
ハンドメイドのガラスと、バンブーのフタを組み合わせたガラスサーバーは、温かみと清潔感のあるデザインで、インテリア感覚でも愉しめます。
フタを外した状態であれば、電子レンジ・食器洗浄機・食器乾燥機でのご使用が可能です。
サーバーが丸い形なので、ティーポットとしてお使いいただければ、茶葉が十分にジャンピングします。

材質ホウケイ酸ガラス、竹耐熱温度(℃)120(温度差)内容量1個
注意
※天然の素材を使用しておりますので、木目には濃淡や柄などに個体差があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
最大容量(mL)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19459294C5142404杯用500155×120×115
2,500
2,750(税込)
5日以内出荷
返品不可
19459310C5163306杯用750170×130×135
3,000
3,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする