パール金属
TOUCH シリコーンお玉<大>
最後まですくいやすい皿形状。フチにフィット、残さずすくえる。
材質
表面:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度170度)
形状
両口
色
ブラック
サイズ
大
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20799950
G-5081
¥
960
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください