パール金属
TOUCH シリコーンお玉<小>
卓上鍋にフィット。コンパクトですくいやすい。
材質
表面:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度170度)
形状
両口
色
ブラック
サイズ
小
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20800038
G-5090
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください