タイルカーペット 50×50cm
静電加工を施したタイルカーペットです。豊富なカラーでいろいろアレンジできます。汚れたところだけ外して洗えます。
用途事務所や休憩所、店舗の床材に。
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)5
材質/仕上表地:ポリプロピレン100% 裏面:PVC
質量(g)1200
内容量1枚
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20730844 | KT-101 | 07510460 | STC-08 |
![]() |
タイルカーペット STCシリーズ | 大島屋 | 1枚 | ¥589 税込¥648 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
20730860 | KT-102 | 07510417 | STC-07 |
![]() |
タイルカーペット STCシリーズ | 大島屋 | 1枚 | ¥589 税込¥648 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
20730878 | KT-104 | 07510451 | STC-06 |
![]() |
タイルカーペット STCシリーズ | 大島屋 | 1枚 | ¥589 税込¥648 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
20730887 | KT-105 | 07510469 | STC-02 |
![]() |
タイルカーペット STCシリーズ | 大島屋 | 1枚 | ¥589 税込¥648 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
20730896 | KT-301S | 07510521 | STCS-03 |
![]() |
タイルカーペット STCシリーズ | 大島屋 | 1枚 | ¥589 税込¥648 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
20730905 | KT-302S | 07510496 | STCS-01 |
![]() |
タイルカーペット STCシリーズ | 大島屋 | 1枚 | ¥589 税込¥648 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
20730914 | KT-303S | 07510505 | STCS-02 |
![]() |
タイルカーペット STCシリーズ | 大島屋 | 1枚 | ¥589 税込¥648 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |