ロックペイント
反応促進剤(速硬化型)
塗料の反応硬化時間を速めることが可能なため、冬期低温時や生産性向上を目的とした乾燥時間の短縮に寄与します。
添加量により、硬化時間の調整が可能です。
配合した塗料の可使時間が短くなります。
用途
反応促進剤(速乾型)は、冬期低温時など塗料の乾燥時間を短縮したい場合に、指定の配合可能塗料に対して規定量配合することにより、塗料の反応硬化時間を速めることが可能な添加剤です。
可使時間が短くなるなど使用に際しての制限があるため、注意事項に留意して使用してください。
種別
速乾型
危険等級
Ⅱ
保管環境
5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(100mL)
注意
※本書記載の配合可能塗料の主剤にのみ添加し、添加率の上限値を超えない範囲で配合して使用してください。
※塗膜性能低下の原因となるため、配合可能塗料以外への使用はできません。
※硬化剤には添加しないでください。
※硬化剤に反応促進剤(速乾型)を添加して混合すると、自己反応硬化を起こして硬化剤単独で硬化し使用できなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20992398
051-0101-6A
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください