曜日別特売

ロック ユニバーサル ベース

ロック ユニバーサル ベース - ロックペイント

労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2021年9月現在)
真珠光沢を持つパール顔料特有の光沢や色あいにより、深みのある独特な仕上がりを実現しました。
専用設計の300ml(クロマの他一部 100ml)樹脂容器を採用し、使いやすさを追求しました。

用途プロタッチ(077ライン)・パナロック(088ライン)・ハイロック(073ライン)・ロックエース(079ライン)に共通で使用可能なボトルタイプの原色です。各種パール系原色やクロマ顔料等の特殊原色をラインナップしています。危険等級保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※中身が均一になるよう充分に撹拌してから使用してください。
※キャップを閉めた状態で、容器内撹拌ボール(シェーキングボール)の音がするまでしっかり振ってください。
※蒸着アルミ原色は、その特殊性により撹拌ボール(シェーキングボール)を使用していません。10回以上を目安に容器をよく振って、全体を均一にしてからご使用ください。
※ボトル本体を握り塗料を出す時は、表示部分の品番・色名が汚れないようにして使用してください。
※使用後は気密性・作業性の確保のために、キャップまわりの塗料を丁寧に拭き取ってから、ふたをしっかり閉めてください。
※調色用ベースですので、単体では使用できません。
※本書以下の「使用方法」をご確認ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20992434051-4103-691缶(300mL)フラッシュメタリック300mL
10,950
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
20992450051-4328-691缶(300mL)パールベース7W300mL
13,700
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
20992459051-4347-691缶(300mL)パールベースBS300mL
16,450
15,900
17,490(税込)
5日以内出荷
20992468051-4363-691缶(300mL)パールベース10W300mL
12,350
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
20992477051-4454-691缶(300mL)メタリックベース ゴールド300mL
8,300
8,290
9,119(税込)
5日以内出荷
20992486051-4455-691缶(300mL)メタリックベース オレンジ300mL
8,300
8,290
9,119(税込)
5日以内出荷
20992495051-4470-6A1缶(100mL)ロッククロマ グリーンパープル100mL
35,750
34,900
38,390(税込)
5日以内出荷
20992504051-4471-6A1缶(100mL)ロッククロマ シルバーグリーン100mL
35,750
34,900
38,390(税込)
5日以内出荷
20992520051-4472-6A1缶(100mL)ロッククロマ ブルーレッド100mL
35,750
34,900
38,390(税込)
5日以内出荷
20992529051-4473-6A1缶(100mL)ロッククロマ マゼンタゴールド100mL
35,750
34,900
38,390(税込)
5日以内出荷
20992538051-4474-6A1缶(100mL)ロッククロマ レッドゴールド100mL
35,750
34,900
38,390(税込)
5日以内出荷
20992547051-4475-6A1缶(100mL)ロッククロマ ゴールドシルバー100mL
35,750
34,900
38,390(税込)
5日以内出荷
20992556051-4476-6A1缶(100mL)ロッククロマ シアンパープル100mL
35,750
34,900
38,390(税込)
5日以内出荷
20992565051-4479-6A1缶(100mL)ロッククロマ レインボーファイン100mL
35,750
34,900
38,390(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする