ロックペイント
ハイロックECO スタビライザー
スタビライザーは、メタリック・パールカラーに添加することで、飛躍的に「泳ぎムラ」「戻りムラ」を抑制することができる添加剤です。
用途
ハイロックECO専用添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3.6L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(3.6kg)
注意
※スタビライザーは塗装直前に、主剤+硬化剤+シンナーを配合した後のタイミングで必ず規定量を重量比で添加してください。
※調色時等で先入れ添加した場合、保存性に不具合を生じます。
※スタビライザーは高粘度設計の添加剤です。
※配合が規定量に満たない場合、メタリック・パールカラーの泳ぎ・戻りムラを抑える十分な効果が得られません。また、規定量より多い場合は塗装感・ミスト馴染み性および仕上り肌の低下をきたす可能性があります。
※スタビライザーの添加前後では、メタリック・パールカラーの色調により色差が生じる場合があります。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20992836
073-5001-02
¥8,600
¥
8,398
¥9,238
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください