ロックエース

ロックエース - ロックペイントロックエース - ロックペイントロックエース - ロックペイント

アクリルラッカーに劣らない乾燥性と作業性を有した耐久性にすぐれた2液型超速乾アクリルウレタン樹脂塗料です。
指触乾燥・硬化乾燥ともににすぐれているため、塗装作業時間の短縮が図れます。
メタリックやパールの泳ぎや戻りムラが出にくい設計です。
強靱なウレタン結合を形成し、付着性や耐水性、耐ガソリン性など耐久性にすぐれています。

用途自動車補修用途のみならず、建機、建築資材、産業機器等の工業製品に、幅広く使用できる汎用性の高い塗料です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※主剤・硬化剤・シンナーを配合した塗料の可使時間は、塗料温度や配合原色などにより変化します。配合後は充分に撹拌し、できるだけ早期に使い切るようにしてください。
※可使時間を過ぎた塗料は、ゲル化や増粘の様相を呈していなくても性能を充分に発揮できない可能性があります。
※塗料の配合はすべて重量比で行ってください。
※ご使用後の原色類・硬化剤・添加剤等は注ぎ口のまわりをよく拭き取り、速やかに密栓し冷暗所にて保管してください。
※硬化剤配合後は可使時間内にご使用ください。
※ご使用前には十分撹拌し、ろ過してから塗装してください。
※被塗物および塗装面はプレソルベント等にて十分に脱脂・洗浄を行ってください。脱脂が不十分な場合、ハジキ、塗膜剥がれ、フクレが発生することがあります。
※フラットベースの添加量は主剤100に対し、重量配合比で45%以下を厳守してください。
※塗膜性能は素材や塗装条件、仕様により異なりますので、あらかじめ試験等行い問題のないことを確認の上、ご使用ください。
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。
全40種類を絞り込む
内容量
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20993579079-0010-031缶(0.9kg)ブライトレッド0.9L
16,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
20993588079-0011-031缶(0.9kg)ビビットレッド0.9L
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
20993597079-0030-011缶(16kg)チンチングブラック16L
34,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
20993606079-0030-021缶(3.6kg)チンチングブラック3.6L
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
20993615079-0036-031缶(0.9kg)ファーストバイオレット0.9L
8,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
20993624079-0039-031缶(0.9kg)スーパーレッド0.9L
10,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
20993640079-0053-031缶(0.9kg)ガニックオレンジ0.9L
9,600
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
20993649079-0054-031缶(0.9kg)サニーエロー0.9L
10,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
20993658079-0056-031缶(0.9kg)ブライトエロー0.9L
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
20993667079-0059-031缶(0.9kg)インドリンエロー0.9L
9,600
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
20993676079-0062-031缶(0.9kg)ビビットエロー0.9L
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
20993685079-0070-031缶(0.9kg)フェリックレッド0.9L
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
20993694079-0076-011缶(16kg)シアニングリーン16L
50,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
20993710079-0076-021缶(3.6kg)シアニングリーン3.6L
18,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
20993719079-0078-011缶(16kg)ディープブルー16L
50,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
20993728079-0078-021缶(3.6kg)ディープブルー3.6L
18,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
20993737079-0079-031缶(0.9kg)シアニンブルー0.9L
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
20993746079-0080-021缶(3.6kg)ロイヤルブルー3.6L
18,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
20993755079-0083-031缶(0.9kg)インダンスレンブルー0.9L
8,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
20993764079-0085-021缶(3.6kg)メジアムメタリック3.6L
16,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
20993780079-0086-021缶(3.6kg)ファインメタリック3.6L
16,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
20993789079-0087-021缶(3.6kg)コースメタリック3.6L
16,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
20993798079-0088-021缶(3.6kg)ブライトメタリック3.6L
16,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
20993807079-0093-031缶(0.9kg)スパークルメタリック0.9L
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
20993816079-0094-021缶(3.6kg)ホワイトメタリック3.6L
16,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
20993825079-0095-031缶(0.9kg)フラットベース0.9L
6,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
20993834079-0150-011缶(16kg)クリア16L
31,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
20993850079-0150-021缶(3.6kg)クリア3.6L
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
20993859079-0204-011缶(16kg)スタンダードホワイト16L
31,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
20993868079-0204-021缶(3.6kg)スタンダードホワイト3.6L
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
20993877079-0210-011缶(16kg)レッド16L
50,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
20993886079-0210-021缶(3.6kg)レッド3.6L
18,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
20993895079-0225-031缶(0.9kg)オキサイドレッド0.9L
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
20993904079-0233-031缶(0.9kg)オーカー0.9L
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
20993920079-0234-011缶(16kg)ブラック16L
37,100
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
20993929079-0234-021缶(3.6kg)ブラック3.6L
14,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
20993938079-0250-021缶(3.6kg)ゼットブラック3.6L
16,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
20993947079-1204-011缶(16kg)グロスホワイト16L
31,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
20993956079-1204-021缶(3.6kg)グロスホワイト3.6L
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
20993965079-1250-021缶(3.6kg)グロスブラック3.6L
17,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする