ロックペイント
ロックエース ハイハードナー
ロックエース用硬化剤079-1120ハイハードナー
色
ハイハードナー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1.6L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(1.6kg)
注意
※硬化剤は必ず配合してください。
※一般/その他原色には、079-0110ロックエース硬化剤を必ず使用し、グロスタイプを使用する場合には、必ず079-1120ハイハードナーを使用してください。
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20993990
079-1120-6N
¥14,900
¥
13,980
¥15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください