曜日別特売

ロック プラサフ ネクストステージ

ロック プラサフ ネクストステージ - ロックペイント

労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要※の環境配慮型塗料です。(2022年3月現在)※Nsエローを除く。
ウェットonウェット塗装後のすぐれたレベリング性で、高外観の上塗り仕上がり品質が得られます。
サンディングプラサフ(7:1)としても使用することが可能です。80~150μm(2~4コート)。
無彩色3色と彩度の高い4色のNsカラープラサフにより、上塗り塗装レスで内板への塗装が可能です。

用途
ひとつの主剤で、ウェットonウェットと通常のサンディングとの両面の機能性を満たした環境配慮型のウレタン プラサフです。
ウェットonウェット仕様では、パーツ交換修理に必要な外観品質と大幅な下地処理工程削減を可能とし、サンディング仕様では、通常鈑金修理に必要な基本性能を持っています。
さらに内板色用のカラードプラサフとしての機能性により、従来の上塗り工程を削減可能にします。
希釈剤エコマルチシンナー #05~#50危険等級保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。
全7種類を絞り込む
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20994148202-8910-021缶(4kg)ホワイト4L
10,850
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
20994157202-8930-031缶(1kg)Nsレッド1L
5,150
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
20994166202-8940-021缶(4kg)ミディアムグレー4L
10,850
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
20994175202-8960-031缶(1kg)Nsエロー1L
5,150
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
20994184202-8970-031缶(1kg)Nsブルー1L
4,750
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
20994200202-8980-031缶(1kg)Nsグリーン1L
4,750
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
20994209202-8990-021缶(4kg)ブラック4L
10,850
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする