ロックペイント
マルチトップ アルミバンクリヤー
各種アルミ素材への付着性および耐候性、耐薬品性などの塗膜性能にすぐれています。
透明度の高いクリヤーですので素材の質感を損なうことがありません。
用途
マルチトップ アルミバンクリヤーはアルミやステンレスなどへの付着性にすぐれた2液型アクリルポリウレタン樹脂塗料のクリヤーです。
塗膜性能にすぐれた透明度の高い設計のため、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキの質感を損なうことなく、酸化被膜の形成(白さびの発生)による外観の低下や素材のくすみ・変色を抑えることが可能です。
仕様
主剤:マルチトップ アルミバンクリヤー、硬化剤:マルチトップ M硬化剤
色
クリア
塗料粘度
20℃/10~14秒 フォードカップ#4
希釈剤
ハイロックシンナー
危険等級
Ⅲ
保管環境
5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16kg)
注意
※被塗物および塗装面は素材に応じた適切な処理で油分、水分、錆、埃、可塑剤などを完全に除去し清浄な面にしてください。脱脂が不十分な場合、ハジキ、塗膜剥がれなどの原因となります。
※塗料の配合はすべて重量比で行ってください。
※硬化剤配合後は可使時間内に使用してください。
※使用前には十分に撹拌し、ろ過してから塗装してください。
※大面積塗装を行う場合には、早めに遅乾型のシンナーおよび硬化剤を選定してください。また、静電塗装を行う場合は1~2ランク遅めのシンナーを選択することをお奨めします。
※使用後の塗料・硬化剤は注ぎ口のまわりをよく拭き取り、速やかに密栓し冷暗所にて保管してください。
※塗膜性能は素材や塗装条件、仕様等により異なりますので、あらかじめ試験を行い問題のないことを確認の上、使用してください。
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20994586
150-2155-01
¥
40,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください