SG Wonder zone SG Wonder zoneの 店舗什器・備品 SG Wonder zoneの 陳列・ディスプレイ用品 SG Wonder zoneの 販売トレー・バスケット ウェイビングワイヤーハート ウェイビングワイヤーハート 注文コード 20731797 装飾アレンジを楽しめるワイヤーコレクション 材質鉄 サイズL 外形寸法(cm)約12×12×H6.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 520-039 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20731797 520-039 オープン ¥499 ¥499 ¥549 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください バスケット・かご の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 88-04S ホワイト ラッピングバスケット S cotta 税込¥956 ¥869 バスケットへ 竹製六ツ目編みバッグ籠 白 cotta 税込¥395 ¥359 バスケットへ 59-55 クローンラタンバスケットS cotta 税込¥626 ¥569 バスケットへ 59-56 クローンラタンバスケットM cotta 税込¥857 ¥779 バスケットへ 籐角長皿 大 cotta 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ 樹脂バスケット白 角長・30号 cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 煮柳トレー(S) cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 洗えるカトラリ収納 cotta 税込¥868 ¥789 バスケットへ 88-03L ナチュラル ラッピングバスケット M cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 洗えるバスケット cotta 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 当渕浅ザル cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 白竹バスケット25-11 cotta 税込¥296 ¥269 バスケットへ 白渕六ツ目(ミニ) cotta 税込¥120 ¥109 バスケットへ 洗える手編みトレー cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 88-05S ナチュラル ラッピングバスケット L cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 55-41 ワイヤーバスケット S cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 88-06S ホワイト ラッピングバスケット L cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 樹脂バスケット白 角長・浅40号 cotta 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 55-42 ワイヤーバスケット M cotta 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 洗えるカトラリ収納 仕切り付き cotta 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品陳列・ディスプレイ用品販売トレー・バスケットバスケット・かご 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります バスケット・かご ケーキトレー・パントレー ケーキカバー シェアする マイページ 最近見た商品