SATO(サトー)
プチラパンラベル mシリーズ用
PW208m、PW208mNX用のラベルです。様々な業種で使用実績がございます。
用途
様々な業種でご使用いただけます。
適合機種
PW208m、PW208mNX
色
白無地
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
基材
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20732077
565097031
1箱(210枚×100巻)
P35×W55
サーマル
強粘着
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20732086
565097021
1箱(115枚×100巻)
P65×W55
サーマル
強粘着
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20732095
565097011
1箱(87枚×100巻)
P85×W55
サーマル
強粘着
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
20732104
565197011
1箱(12m×100巻)
W57.5×12M
糊無しサーマル
糊無し
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください