ピカちゃん看板 A3 角型 3100mAh
首からかけて光らせることで夜でもアピール効果抜群です。
用途電源が確保できない屋外での案内・誘導に。
電源12V/DC(専用バッテリー使用)
寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)420×297
適合サイズA3
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×6×364
内容量1台
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |