PGライトLEDスリム PG-32R 屋内用 ツヤ有ホワイトWG+W A1 R型 スタンド仕様
国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)572×819、(パネル)639×886
材質(フレーム)アルミ押出し型材
パネルポスターグリップ PG-32R
内容量1台
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |