おかボタル A2 角型 片面 20000mAh
プラカードタイプの手持ち看板です。
用途電源が確保できない屋外での案内・誘導に。
電源12V/DC
適合サイズA2
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×30×661
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)420×594
内容量1台
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |