おかボタル A1 角型 両面 11000mAh

おかボタル A1 角型 両面 11000mAh グリーンクロス おかボタル A1 角型 両面 11000mAh グリーンクロス おかボタル A1 角型 両面 11000mAh グリーンクロス

プラカードタイプの手持ち看板です。

用途電源が確保できない屋外での案内・誘導に。 電源12V/DC 適合サイズA1 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)618×60×865 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)558×805 内容量1台
注意
※出力物は含まれておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20734597 063598
オープン
379,800
417,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 3,500 / 税込 3,850
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする