PGライトLEDスリム PG-32S 屋内用 ツヤ有木目けやき調 A2 角型 スタンド仕様
国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)398×572、(パネル)465×639
材質(フレーム)アルミ押出し型材
パネルポスターグリップ PG-32S
内容量1台
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |